Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 15,54 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1181170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000021455
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 15,54x2,62
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 15,54 x 2,62 NBR 70 AS- 114
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,54 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6298*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0849*
€ 1,29103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0549*
€ 1,25533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9526*
€ 1,13359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7598*
€ 0,90416
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.