Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 151,77 x 5,33 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1155900
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000006601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 151,77x5,33
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
X-Ring 151,77 x 5,33 NBR 70 AS- 361
Weitere Informationen:
Innen Ø:
151,77 mm
W Ø:
5,33 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5376*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1621*
€ 9,7129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,3563*
€ 8,754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,9423*
€ 8,26134
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,7876*
€ 8,07724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5376*
€ 6,58974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.