Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

St-Schalenver DIN EN 14423 VT R1/2"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1111830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     321.136050.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armatur
Fitting
Fluidtechnik
Zubehör
St Schalenverschraubung Vaterteil DN13x6mm R1/2AG 100 bar BD Schalen aus Pressmessing, DIN EN 14423 war DIN 2826
Weitere Informationen:
Material:
Schalen: Pressmessing
Dichtung:
flachdichtend
Material Schlauchverschraubung:
Stahl
Gewinde:
R 1/2" AG
Schlauchmaß ID x Wand:
13 x 6 mm
Betriebsdruck:
100 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14423
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +230 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vaterteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.