Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

St-Schalenver DIN EN 14420-5 VT G11/4"AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1111090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     320.326125.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armatur
Fitting
Fluidtechnik
Zubehör
St Schalenverschraubung Vaterteil DN32x6mm G1 1/4AG 25 bar BD Schalen aus Pressaluminium, DIN 2817 System Spannlock
Weitere Informationen:
Material:
Schalen: Pressaluminium
Dichtung:
flachdichtend
Material Schlauchverschraubung:
Stahl
Gewinde:
G 1 1/4" AG
Schlauchmaß ID x Wand:
32 x 6 mm
Betriebsdruck:
25 bar/20 °C
Norm:
DIN EN 14420-2/-3/-5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vaterteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semperit
12340250
ab € 906,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.