Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Dampfschl DS1 NW38x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1110180
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1110180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
dampfschlauch semperit
dampfschlauch
dampfschlauch 38x5
Gi Dampfschlauch DS 1 NW 38 x 8mm 18 bar BD/210°C bis ca.210°C schwarz DIN 2825
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38 mm
Wandstärke:
8 mm
Außen Ø:
54 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Biegeradius:
300 mm
Armierung:
Stahldrahteinlage
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN ISO 6134:2005
Temperatureinsatzbereich:
bis +120 °C (Heißwasser)+210 (Sattdampf)
Betriebsdruck:
bei Sattdampf 18 bar/210 °Cbei Wasser 55 bar/120 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.180,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 45,45* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.467,912*
€ 21.976,81528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.304,54*
€ 21.782,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.180,00*
€ 21.634,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
321.136050.110
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.