Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Chemieschl Resist E/EPDM mW NW25x6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1082240
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1082240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Gi Chemieschl. Resist E/EPDM NW 25 x 6mm m.Wendel 16 bar BD/9 MWS/20°C nach EN 12115 2011
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
37 mm
Biegeradius:
150 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +95 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: chemieschlauch dn25, chemieschlauch, semperit chemieschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Resist E EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,22*
€ 68,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,80*
€ 66,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,92*
€ 64,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,60*
€ 62,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,45*
€ 62,42
pro Meter
ab 40 Meter
€ 46,12*
€ 54,88
pro Meter
ab 120 Meter
€ 44,39*
€ 52,82
pro Meter
ab 160 Meter
€ 43,24*
€ 51,46
pro Meter
ab 240 Meter
€ 42,08*
€ 50,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,95*
€ 41,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
320.326125.110
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.