Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Chemieschl Resist E/EPDM mW NW19x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1082230
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     1082230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Gi Chemieschl. Resist E/EPDM NW 19 x 6mm m.Wendel 16 bar BD/9 MWS/20°C nach EN 12115 2011
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
6 mm
Außen Ø:
31 mm
Biegeradius:
125 mm
Armierung:
Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Material:
EPDM
Rollenlänge:
40 m
Norm:
EN 12115:2011, TRbF 131/2:1992
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +95 °C
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Vakuum:
0,9 bar/20 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Semperit
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: chemieschlauch dn 19, chemieschlauch, semperit chemieschlauch, Fluidtechnik, Schlauch, Resist E EPDM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.195,052*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 22,98763* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.945,90*
€ 11.835,621
pro Packung
ab 1,5 Packungen
€ 9.519,28*
€ 11.327,9432
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.446,72*
€ 11.241,5968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.250,76*
€ 11.008,4044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.195,052*
€ 10.942,11188
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
320.326125.110
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.