Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP480 NW200


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-1073650
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48002000000
EAN/GTIN:
     4049645304315
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 480 NW 200mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
212 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
48 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 103,08*
€ 113,96*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,28*
€ 123,17*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 139,66*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 144,04*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,33334*
€ 144,04334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 123,17*
€ 146,57
pro Meter
ab 15 Meter
€ 119,04*
€ 141,66
pro Meter
ab 30 Meter
€ 116,70*
€ 138,87
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 113,28*
€ 134,80
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 739,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.