Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 ID 200-203mm AD 212,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400470
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48002000000-3
EAN/GTIN:
     4049645304285
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, Aluminiumhütten, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: HeißluftführungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform, sehr gut bei Funkenflug und SchweißspritzernKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes GlasgewebeTemperaturbereich: -60 °C bis 400 °C, kurzzeitig bis 450 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 48,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
212,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
1,32 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-60 bis +400 (kurz. bis +450) °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 103,08*
€ 113,96*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,28*
€ 123,17*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 139,66*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 144,04*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,33334*
€ 144,04334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 139,66*
€ 166,20
pro Meter
ab 6 Meter
€ 138,31*
€ 164,59
pro Meter
ab 15 Meter
€ 133,74*
€ 159,15
pro Meter
ab 30 Meter
€ 131,18*
€ 156,10
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 127,36*
€ 151,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 418,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.