Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW89-90


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-1072360
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45000900000
EAN/GTIN:
     4049645238504
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 89-90mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
89 - 90 mm
Außen Ø:
102 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,48 bar/20 °C
Vakuum:
0,14 bar/20 °C
Biegeradius:
37 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 30,80*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,035*
€ 36,71*
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,88167*
€ 36,89167*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 33,82334*
€ 37,575*
2 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 41,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 30,80*
€ 36,65
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 184,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.