Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-V_ZR25T5x7015-V-DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10345365
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10345365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
doppel zahnflachriemen
Breco-V Zahnriemen endlos verschweißt 25 T5 x 7015 - V - DL
Weitere Informationen:
Länge:
7015 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen verschweißt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Breco-Zahnriemen, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco, BRECO V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.