Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 177,17 x 5,33 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10342773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10342773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 177,17 x 5,33 NBR 70 / AS- 365
Weitere Informationen:
Innen Ø:
177,17 mm
W Ø:
5,33 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,3508*
€ 9,93745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,5163*
€ 8,9444
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,0934*
€ 8,44115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,9345*
€ 8,25206
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5945*
€ 6,65746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.