Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 15,60 x 1,78 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10342745
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000068536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 15,6 x 1,78 nbr 70
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
X-Ring 15,60 x 1,78 NBR 70 / AS- 016
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,60 mm
W Ø:
1,78 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7079*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1752*
€ 1,39849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1352*
€ 1,35089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0257*
€ 1,22058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9038*
€ 1,07552
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8579*
€ 1,0209
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7079*
€ 0,8424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.