Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 12,37 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10340398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10340398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 12,37 x 2,62 nbr 70
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 12,37 x 2,62 NBR 70 / AS- 112
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,37 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3374*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,914*
€ 1,08766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5977*
€ 0,71126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.