Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 16,20 x 2,62 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10339787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000021509
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 16,20 x 2,62 nbr 70
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 16,20 x 2,62 NBR 70 / AS- 115A
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,20 mm
W Ø:
2,62 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6523*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,686*
€ 2,00634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,636*
€ 1,94684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1652*
€ 1,38659
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1252*
€ 1,33899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9857*
€ 1,17298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8157*
€ 0,97068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,7723*
€ 0,91904
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.