Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 4,00 x 1,00 NBR 70 TSS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10339637
Hersteller:
Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
200000144032
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 4,00 x 1,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4,00 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
... >
O-Ringe NBR - Standardsortiment
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 0,6 bis 4,96 mm
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 0,6 bis 1,19 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
trelleborg o-ring nbr 70
,
0-ring
,
o-ring nbr 70 sh
,
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 9,8994*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8994*
€ 11,78029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9987*
€ 1,18845
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.