Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-V_ZR 25T10x3020-V-DL-PAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10253795
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10253795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
doppel zahnflachriemen
Breco-V Zahnriemen endlos verschweißt 25 T10 x 3020 - V - DL - PAZ
Weitere Informationen:
Länge:
3020 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
DL
Beschichtung:
PAZ
Teilung:
T10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen verschweißt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Breco-Zahnriemen, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco, BRECO V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.