Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR 50 AT10x2310 DL MM 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10253526
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10253526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
doppel zahnflachriemen
Brecoflex - Zahnriemen 50 AT10 x 2310 - DL . Mindestmenge: 2x oder ein Vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
2310 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
DL
Teilung:
AT10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen AT10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 338,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,65*
€ 883,7535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 737,47*
€ 877,5893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 718,74*
€ 855,3006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 703,06*
€ 836,6414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 677,47*
€ 806,1893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.