Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-V_ZR 20T10x3600-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10252943
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10252943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breco
Breco-V Zahnriemen endlos verschweißt 20 T10 x 3600 - V Breitentoleranz 20 -0,2mm Zahnrücken schleifen auf Riemendicke 2,0 -0,1mm
Weitere Informationen:
Länge:
3600 mm
Breite:
20 mm
Teilung:
T10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen verschweißt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Breco-Zahnriemen, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco, BRECO V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.