Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR10AT5x1150, Standard-Litze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10249285
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     10249285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breco
Brecoflex - Zahnriemen 10 AT5 x 1150 MM 10 Stück oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm
Breite:
10 mm
Zugträger:
mit Standard-Litze
Teilung:
AT5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 10mm, Brecoflex-Zahnriemen AT5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,68*
€ 193,5892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,24*
€ 191,8756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,86*
€ 179,5234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,13*
€ 173,8947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,91*
€ 152,2129
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.