Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti 5-SPCx6300/Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10249188
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10249188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband optibelt
kraftband
Verbundkeilriemen Optibelt 5- SPC 6300 Ld Ausf. Red-Power 3
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Red-Power 3
Richtlänge:
6300 mm
Profil:
SPC
Ausführung:
5 Riemen verbunden
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
22,6 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optibelt, Profil SPC, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,44*
€ 687,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,34*
€ 650,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,32*
€ 628,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,44*
€ 588,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.