Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR opti 3-SPBx4250/Ld Red-Power3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10249187
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10249187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 3-spb
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen Optibelt 3- SPB 4250 Ld Ausf. Red-Power 3
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Red-Power 3
Richtlänge:
4250 mm
Profil:
SPB
Ausführung:
3 Riemen verbunden
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
15,6 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband spb, Optibelt, Profil SPB, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.