Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzring SSP 45,50 x 50,00 x 0,70 PT008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10242352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000179732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stuetzring SSP 45,50 x 50,00 x 0,70 PTFE spiralfoermig BP22H00455PT008
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,50 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Breite:
0,70 mm
Typ:
SSP spiralförmig
Material:
PTFE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PTFE, Dicht, Dichtung, Element, back-up ring, Stützringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,7708*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,67*
€ 219,7573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,385*
€ 126,59815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,556*
€ 62,54164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,283*
€ 25,32677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,723*
€ 24,66037
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,6208*
€ 12,63875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7708*
€ 10,43725
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4219430
ab € 0,0733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.