Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKR 5-SPBx2800/Ld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10237787
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10237787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband 5/spb
kraftband optibelt
Verbundkeilriemen 5- SPB 2800 Ld
Weitere Informationen:
Richtlänge:
2800 mm
Profil:
SPB
Hersteller:
Optibelt
Reimenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
15,6 mm
Längenbezeichnung:
Ld
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kraftband spb, Optibelt, Profil SPB, Antrieb, Gummi, Riemen, Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,74*
€ 462,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.