Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970 35mm 50m weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10232688
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10232688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tesafix
Klebeband
Kleben
Tesa
Tesafix 4970 weiß 50 m : 35 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
225 µm
Farbe:
weiß
Typ:
tesafix
Temperatureinsatzbereich:
bis +60 °C/kurzzeitig bis +70 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 4970, doppelseitig, beidseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.