Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NormZyl.doppelt.kod.125mm,Hub450mm,G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10220997
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114630
EAN/GTIN:
     4047322313421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzyl. G 1/2 1-10b -10.DMD.125450 Normzylinder SE ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-D= 125, Hub 450, Anschluss, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
10.DMD.125450
Kolben-Ø:
125 mm
Hub:
450 mm
Kolbenstangen-Ø:
32 mm
Material:
Kolben ist aus Aluminium
Kolbendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Betriebsdruck:
1 - 10 bar
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Serie:
SE
Dichtmaterial:
NBR O-Ringe
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: normzylinder dnc-125-1000, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,64*
€ 594,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,06*
€ 551,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,70*
€ 438,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.