Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NormZyl.doppelt.kod.100mm,Hub450mm,G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10220977
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114610
EAN/GTIN:
     4047322313223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzyl. G 1/2 1-10b -10.DMD.100450 Normzylinder SE ISO 15552, doppeltwir. Magnet, Kolben-D= 100, Hub 450, Anschluss, Arbeitsdr. 1 - 10 bar, Temp. -20°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
10.DMD.100450
Kolben-Ø:
100 mm
Hub:
450 mm
Kolbenstangen-Ø:
25 mm
Material:
Kolben ist aus Aluminium
Kolbendichtung:
TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
Betriebsdruck:
1 - 10 bar
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Serie:
SE
Dichtmaterial:
NBR O-Ringe
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 70 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Zubehör, Armatur, Druckluft, Fluidtechnik, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.