Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl.-Sicherkpl.-Set, PU, 12x8, 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10220587
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113494
EAN/GTIN:
     4047322206556
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Sprialschl.Kupplung-Set -SP 246-128 Sprialschlauch-Kupplung-Set NW 7,6, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, AD= 12x8, PN max. 10 bar, Laenge 8,0 m
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
SP 246-128
Schlauch-Ø:
12x8 mm
Arbeitslänge max.:
8,00 MTR
Material:
Polyurethan (PUR)
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,50*
ab € 51,18*
€ 65,21*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 52,61*
€ 67,06*
9 Tage
10
€ 4,30*
ab € 56,16*
€ 71,25*
€ 4,90*
ab € 58,18*
€ 74,32*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 135,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.