Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Schl.-ø 12x8, 8,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SP-246-104.jpg
SP-246-104.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113494
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SP 246-128
EAN/GTIN:
     4047322206556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, PUR, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x8, PN max. 10 bar, 8,0 m Spiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Sicherheitskupplung NW 7,6 und Stahlnippel. Kupplung Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. Polyurethanschlauch Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Technische Eigenschaften: Arbeitslänge max.: 8,0 m Betriebsdruck max.: 10 bar Landefeld_1zu1: SP PUC 128/8KDG-S Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: SPPUC128/8KDG-S Mediumstemperatur max.: 60 °C Mediumstemperatur min.: -20 °C Schlauch-Ø: 12x8 mm Spiral-Ø: 65 mm Umgebungstemperatur max.: 60 °C Umgebungstemperatur min.: -20 °C Ursprungsland: SE Zolltarifnummer: 39173300
Weitere Informationen:
Arbeitslänge max.:
8,0 m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Landefeld_1zu1:
SP PUC 128/8KDG-S
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
SPPUC128/8KDG-S
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Schlauch-Ø:
12x8 mm
Spiral-Ø:
65 mm
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ursprungsland:
SE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 52,74*
€ 64,45*
2 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 50,88*
€ 64,54*
8 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 56,31*
€ 70,55*
1
€ 4,90*
ab € 57,58*
€ 74,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 92,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 128,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.