Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe rund G 1 1/2 i. G 1 i. ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10219750
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111896
EAN/GTIN:
     4047322069496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Reduziermuffe rund -267.12-ES Reduziermuffe, rund, G 1 1/2 i., G 1 i., Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
267.12-ES
L1:
54,10 mm
Innengewinde:
G 1 1/2
Innengewinde 2:
G 1
Material:
Edelstahl 1.4408
Betriebsdruck:
max. 20 bar
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduziermuffe, edelstahl-muffe 11/2", edelstahl muffe, riegler reduziermuffe, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Muffe, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 11,13*
€ 15,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 19,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,94*
€ 21,44*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 23,20*
€ 3,19*
ab € 20,12*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.