Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicherheitsventil, G 2, 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10214348
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105429
EAN/GTIN:
     4047322179300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 2 -1145.03-20,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 80, Ansprechdruck 20 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1145.03-20,0
A:
22,00 mm
Ansprechdruck min.:
20,00 bar
do:
40 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Grauguss, pulverbeschichtet blau
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 475,56*
€ 556,14*
Lager 334
unbekannt
€ 7,95*
ab € 611,53*
€ 865,68*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,68*
€ 1.030,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,13*
€ 1.019,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,90*
€ 964,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,91*
€ 761,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,53*
€ 727,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.