Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicherheitsventil, G 1, 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10213677
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105279
EAN/GTIN:
     4047322018494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 1 -1144.03-20,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 41, Ansprechdruck 20 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1144.03-20,0
A:
16,00 mm
Ansprechdruck min.:
20,00 bar
do:
20 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Messing
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.