Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.-Sicherheitsventil, G 3/4, 30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10213609
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     105211
EAN/GTIN:
     4047322017787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
HL-Sich.ventil G 3/4 -1144.02-30,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 36, Ansprechdruck 30 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
1144.02-30,0
A:
15,00 mm
Ansprechdruck min.:
30,00 bar
SW:
36 mm
Gewinde:
G 3/4
do:
15 mm
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Messing
Betriebstemperatur:
max. 180 °C (ASME), max. 260 °C (TÜV/CE)
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 30bar, Hochleistungs-Sicherheitsventil, Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör, Riegler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,00*
€ 159,59*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 210,38*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.