Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bz-KP.BoWex M-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1020860
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     1020860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenzahnkupplungen
Zahnkupplungen
Bogenzahnkupplung Bowex M-28
Weitere Informationen:
Typ:
M-28
Vorbohrung:
- mm
d max:
28 mm
D:
44 mm
DH:
66 mm
L:
84 mm
Nabe verl. / L 1,L 2 max.:
55 mm
M, N:
19 mm
E:
4 mm
LH:
46 mm
L 3:
13 mm
Kopfkreis Ø Nabe:
54 mm
L 1 , L 2:
40 mm
DIN:
6885 Bl. 1-JS9
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BOWEX®, Bogenzahn-Kupplung, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.