Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKR conti-t 37/10x1810/Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10202879
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     10202879
EAN/GTIN:
     4051817435727
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen 37/10
breitkeilriemen contitech
breitkeilriemen
Breitkeilriemen Continental 37/10 1810 Li
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1810 mm
Außenlänge:
1873 mm
Breite x Höhe:
37 x 10 mm
Profil:
37x10
Zugträger:
Polyester
Hersteller:
Continental
Ausführung:
flankenoffen, formgezahnt
DIN:
7719
ISO:
1604
Längenbezeichnung:
Li
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optibelt, Antrieb, Gummi, Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.