Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR/SBR-Feinriefenmatte 1200x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10202652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10202652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummi - Feinriefenmatte NBR-SBR-Qualitaet schwarz Rueckseite stoffgemustert 3,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, gummimatte 10 m rolle, Gummi-Feinriefenmatte, Standard, Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 25,00*
€ 29,75
pro m²
ab 2 m²
€ 24,41*
€ 29,05
pro m²
ab 5 m²
€ 22,96*
€ 27,32
pro m²
ab 10 m²
€ 22,12*
€ 26,32
pro m²
ab 20 m²
€ 21,63*
€ 25,74
pro m²
ab 3000 m²
€ 17,39*
€ 20,69
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.