Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Platte 1400x1mm hell 60Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10201152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10201152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
Moosgummi
Gummi - Platte bds. glatt EPDM-Qualitaet hell 60 +- 5 Shore A 1,0 mm dick 1400 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Rollenlänge:
30 MTR
Breite:
1400 mm
Farbe:
beige
Material:
EPDM
Benzin- und Ölbeständigkeit:
ungeeignet
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
sehr gut
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiprofil, dichtungsplatte epdm 1mm, moosgummi, moosgummi platte, Gummiplatte, EPDM-Qualität ohne Einlage, EPDM, Gummi, Dichtplatte, Gummimatte, FDA, 60°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 31,62*
€ 37,63
pro m²
ab 5 m²
€ 30,49*
€ 36,28
pro m²
ab 10 m²
€ 29,53*
€ 35,14
pro m²
ab 20 m²
€ 28,90*
€ 34,39
pro m²
ab 3000 m²
€ 23,94*
€ 28,49
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.