Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyv conti 25 PLx2070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10168764
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     10168764
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Keilrippenriemen Conti-Tech 25 PL 2070
Weitere Informationen:
Rippenanzahl:
25
Bezugslänge:
2070 mm
Profil:
PL
Hersteller:
Continental
Riemenhöhe:
7,0 mm
Rippenabstand:
4,7 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: keilrippenriemen (industriebedarf), Keilrippenriemen, Optibelt, Profil PL, Rippen, Riemen, Rippenriemen, Antrieb, Keilrippen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,01*
€ 321,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.