Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PTFE-VA 475 EC NW110


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168138
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47501101003
EAN/GTIN:
     4049645296290
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PTFE-VA 475 EC NW 110mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110 mm
Außen Ø:
122 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,18 bar/20 °C
Vakuum:
0,07 bar/20 °C
Biegeradius:
30 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Edelstahl
Material:
PTFE beschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -150 °C bis ca. +250 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 133,89667*
€ 151,92667*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,65834*
€ 176,96834*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 180,06*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 182,78*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 187,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 187,05*
€ 222,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 183,83*
€ 218,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 169,39*
€ 201,57
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.122,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.