Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501403748 Herst.-Nr.: 40179200160050 EAN/GTIN: 4049645296290 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP PTFE-INOX 475 EC | Hauptmerkmal: | 110 mm 122 mm | Ausführung: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 133,50667* | € 152,60667* | | | | Lager 8760 | | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 159,78834* | € 173,82834* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 155,02* | € 175,03* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 164,74* | € 179,36* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 158,85* | € 180,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter | Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.042,97004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|