| |
|
| Artikel-Nr.: 334-1016780 Herst.-Nr.: 1106160235 EAN/GTIN: 4038127301294 |
| | | |
|
| | |
| Kettenschmierstoff OKS 450 - 30° bis + 200° Grad Kanister a 5 ltr transparent - Mox-Active Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kanister | Gebindegröße: | 5 l | Produktbereich: | Ketten- und Haftschmierstoff | Anwendungsbereich: | zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Außenbereich | Typ: | OKS 450 | Temperatureinsatzbereich: | -30 °C bis +200 °C | Farbe: | transparent | Hersteller: | OKS | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmierspray, schmierspray, OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 450, Kettenfett |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,34* | € 154,38* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,30* | € 154,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,79* | € 157,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,70* | € 159,64* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 238,49* | € 280,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 47,698* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|