Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW400


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167537
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0400-0000
EAN/GTIN:
     4049645246400
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 400mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
400 mm
Außen Ø:
412 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,06 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
88 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 172,18*
€ 189,39*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 192,92*
16 Tage
76
3
Frei Haus
ab € 172,65334*
€ 193,54334*
2 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 217,10*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 199,93167*
€ 220,45167*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 189,39*
€ 225,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 186,10*
€ 221,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 172,18*
€ 204,89
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.136,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.