Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP450 NW114-115


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167535
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45001150000
EAN/GTIN:
     4049645240170
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP 450 NW 114-115mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
114 - 115 mm
Außen Ø:
127 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,29 bar/20 °C
Vakuum:
0,09 bar/20 °C
Biegeradius:
32 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
Hypalon® beschichtetes Polyestergewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +170 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 44,50667*
€ 55,89667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,10667*
€ 56,87667*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 46,42*
€ 58,14*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 64,11*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 81,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 81,77*
€ 97,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 80,86*
€ 96,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 73,89*
€ 87,93
pro Meter
ab 6 Meter
€ 53,37*
€ 63,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,83*
€ 62,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,38*
€ 61,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,19*
€ 56,16
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.