Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PE 457 NW140


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10166080
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45701400000
EAN/GTIN:
     4049645258786
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PE 457 NW 140mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
140 mm
Außen Ø:
152 mm
Betriebsdruck:
0,18 bar/20 °C
Vakuum:
0,04 bar/20 °C
Biegeradius:
36 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PE - Mischgewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -35 °C bis ca. +80 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,01334*
€ 25,62334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 21,87834*
€ 25,62834*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,67334*
€ 30,56334*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 26,90*
€ 30,65*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 31,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 31,86*
€ 37,91
pro Meter
ab 12 Meter
€ 31,62*
€ 37,63
pro Meter
ab 30 Meter
€ 30,50*
€ 36,30
pro Meter
ab 60 Meter
€ 29,72*
€ 35,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,02*
€ 33,34
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 191,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.