Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PE 457 Ø140mm L:6m Polyethylen Lüftungsschlauch und Klimaschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101651
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     457-0140-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645258786
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PE 457

Polyethylen KlemmprofilschlauchAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, BautrocknungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, geruchs- und geschmacksfrei, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP PE 457
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.18
Biegeradius:
36 mm
ID:
140 mm
AD:
152 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.74
Unterdruck m/WS:
0.04
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, norres absaugschlauch dn140, lüftungsschlauch, norres lüftungsschlauch, CP, PE, 457, CP PE 457 Ø140mm L:6m Polyethylen Klemmprofilschlauch.CP PE 457 Ø140mm L:6m Polyethylen, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, 457-0140-0000, 457-0140-0000-0600, CP PE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,85334*
€ 27,11334*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 22,00834*
€ 27,11834*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,73334*
€ 32,53334*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 26,76*
€ 32,64*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 33,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 32,53334*
€ 38,71467
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,24334*
€ 35,98957
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,55334*
€ 35,16847
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,73334*
€ 31,81267
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 195,20004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.