Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 EC NW110


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165876
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46501101003
EAN/GTIN:
     4049645372079
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 EC NW 110mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110 mm
Außen Ø:
122 mm
Betriebsdruck:
0,2 bar/20 °C
Vakuum:
0,08 bar/20 °C
Biegeradius:
33 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 41,08334*
€ 45,97334*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 43,01*
€ 48,08*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 52,495*
€ 58,105*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,04*
€ 59,08*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 60,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 60,74*
€ 72,28
pro Meter
ab 12 Meter
€ 60,18*
€ 71,61
pro Meter
ab 30 Meter
€ 58,16*
€ 69,21
pro Meter
ab 60 Meter
€ 56,96*
€ 67,78
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 54,89*
€ 65,32
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 364,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.