Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 NW350


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165843
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46503500000
EAN/GTIN:
     4049645280961
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 NW 350mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
350 mm
Außen Ø:
363 mm
Betriebsdruck:
0,05 bar/20 °C
Vakuum:
0,01 bar/20 °C
Biegeradius:
78 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Norm:
NF P 92-503 M2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 70,00*
ab € 50,98*
€ 58,70*
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 66,83*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 71,91*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 71,96*
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 72,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 72,44*
€ 86,20
pro Meter
ab 12 Meter
€ 70,70*
€ 84,13
pro Meter
ab 30 Meter
€ 66,19*
€ 78,77
pro Meter
ab 60 Meter
€ 65,21*
€ 77,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 63,92*
€ 76,06
pro Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 434,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.