Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Sc PUR VA355 FOOD-AS NW200-203


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165449
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35502001018
EAN/GTIN:
     4049645177773
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR VA355 FOOD-AS NW 200-203mm Schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
213 mm
Betriebsdruck:
0,63 bar/20 °C
Vakuum:
0,13 bar/20 °C
Biegeradius:
156 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Edelstahldrahtspirale (INOX)
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,83*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 334,15*
€ 397,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 333,33*
€ 396,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 330,73*
€ 393,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 199,82*
€ 237,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 179,84*
€ 214,01
pro Meter
ab 70 Meter
€ 159,85*
€ 190,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 138,83*
€ 165,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.