Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Sc PUR VA355 FOOD-AS NW178-180


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165448
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501801018
EAN/GTIN:
     4049645176882
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR VA355 FOOD-AS NW 178-180mm Schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
178 - 180 mm
Außen Ø:
191 mm
Betriebsdruck:
0,7 bar/20 °C
Vakuum:
0,15 bar/20 °C
Biegeradius:
139 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Edelstahldrahtspirale (INOX)
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,52*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 295,39*
€ 351,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 294,92*
€ 350,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 294,21*
€ 350,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 178,12*
€ 211,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 160,30*
€ 190,76
pro Meter
ab 70 Meter
€ 142,49*
€ 169,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 122,52*
€ 145,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.