Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Sc PUR VA355 FOOD-AS NW150-152


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Logo 7
Artikel-Nr.:
     334-10165446
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501501018
EAN/GTIN:
     4049645174345
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
PUR Spiralschl. AIRDUC PUR VA355 FOOD-AS NW 150-152mm Schwere Ausf.
Weitere Informationen:
Innen Ø:
150 - 152 mm
Außen Ø:
161 mm
Betriebsdruck:
0,8 bar/20 °C
Vakuum:
0,18 bar/20 °C
Biegeradius:
118 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
schwere Ausführung
Typ:
Lebensmittelschlauch
Armierung:
Edelstahldrahtspirale (INOX)
Material:
PUR
Materialstärke:
1,4 - 1,5 mm
Rollenlänge:
10 m
Zulassung:
FDA 21 CFR 177.2600
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 119,546*
€ 126,636*
18 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 129,708*
€ 136,948*
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 137,41*
€ 145,79*
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 154,63*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 100,39*
€ 230,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 230,73*
€ 274,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 226,17*
€ 269,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 215,17*
€ 256,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,83*
€ 156,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 118,64*
€ 141,18
pro Meter
ab 70 Meter
€ 105,45*
€ 125,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 100,39*
€ 119,46
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.